Jistič 1p C 6A 10kA iC60H Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
369,71
447,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,11 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   12,0 KS

Jistič 1p C 6A 10kA iC60H Acti9
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Acti 9 iC60H je multistandardní nízkonapěťový jistič s dvojitým tunelovým svorkou. Jedná se o 1P jistič s 1 chráněnou pól, 6A jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou C. Jmenovitá vypínací schopnost až 15 kA při 220 V stř. na 240 V stř. v souladu s normou IEC 60947-2 a 10000 A při 230 V stř. EN/IEC 60898-1 standard. Splňuje jak průmyslovou normu ENE/IEC 60898-1, tak normu ENE/IEC 60947-2. Tento modulární jistič chrání obvod proti zkratu a přetížení. Jedinečný indikátor VISitrip zkracuje dobu zásahu zobrazením vadného obvodu. Zelený pás Visisafe zaručuje fyzické otevření kontaktů a umožňuje tak provádění údržby. Mechanismus rychlého zavírání nezávislý na manuálním provozu zlepšuje jeho životnost. Má elektrickou výdrž až 10 000 cyklů a mechanickou odolnost až 20 000 cyklů. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Její třída omezení 3 (podle normy EN/IEC60898-1) zvyšuje náklady na ochranu přiřazeného obvodu. Výrobek lze nacvaknout na lištu DIN. Jeho šířka je 2 rozteč 9 mm. Stupeň znečištění je 3. Kategorie přepětí je IV. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 18 mm x (V) 91 mm x (H) 78,5 mm. Hmotnost je 0,125 kg. Má stupeň ochrany IP20 (podle IEC/EN 60529) na svorkách. Provozní teplota je -35 °C až 70 °C. Skladovací teplota je -40 °C až 85 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 6 A
Vypínací charakteristika C
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi