Spoušť vypínací iMX+OF 12-24V AC

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 105,52
2 547,68 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Spoušť vypínací iMX+OF 12-24V AC
Na objednávku

Popis produktu

Tento Acti9 iMX+OFZ elektrický pomocný kontakt je vypínací zařízení s otevřeným/zavřeným pomocným kontaktem. Je určen pro Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN. Toto zařízení zahrnuje kontakt OFZ s otevřeným/blízkým kontaktem, který signalizuje polohu jističe. Nouzový vypínač normálně otevřeným tlačítkem. Poskytuje vzdálenou indikaci polohy přidruženého zařízení. Šířka v 9mm rozteč je 2. Při zapnutí zařízení produkt vypíná přidružené zařízení. Jmenovitý provozní proud je 10 mA (mini) až 6 A (max.) pod 24 V ss., 48 V ss., 130 V ss., 240 V ss., 415 V ss. Provozní teplota je -35 °C až + 70 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +85 °C. Tento produkt splňuje normy IEC/EN 60947-5-1.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Pracovní spoušť
Zobrazit všechny parametry