Lišta propojovací 1P/16mm2 kolík 6M/0,11m dělitelná ACTI9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
118,40
143,26 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,03 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 1P/16mm2 kolík 6M/0,11m dělitelná ACTI9
Na objednávku

Popis produktu

This Multi9 product is a cuttable horizontal comb busbar 6 modules for Acti9 iC60 or Acti9 iK60. It is dedicated to (Line) installations. The distribution type is 1L. It is a set of 1 device. It is suitable for 12 devices (1P). The length is 110mm. The total number of modules of 18mm is 6. The pin cross section is 16mm?. The type of electric connection is PIN. The number of phase is 1. The number of poles is 1. The Ie rated operational current at 40°C is 100A. The Ue rated operational voltage is 415 VAC. The Ui rated insulation voltage is 500VAC. The color of the device is white (RAL9003). The pollution degree is 3. The resistance of the plastic to flames and to abnormal heat is 960°C within 30s conforming to IEC 60695-2-1. It complies with IEC 60947-7-1 and IEC 61439-2 standards.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 110 mm
Počet fází 1
Počet pólů 1
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry