iMNx vypínací spoušť 220-240V AC

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 510,84
5 458,12 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

iMNx vypínací spoušť 220-240V AC
Na objednávku

Popis produktu

Toto elektrické zařízení Acti9 iMNx je podpěťová spoušť nezávislá na napájecím napětí. Je určen pro Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAW a iC60, dvojité svorky iID. Šířka v 9mm rozteč je 2. Vypíná přidružené zařízení vypnutím ovládacího obvodu. Pokles napájecího napětí nezakopne přidružené zařízení. Na přední straně výrobku je červený mechanický indikátor, který indikuje vypnutou polohu přidruženého zařízení. Provozní napětí Ue je 220 VAC až 240 VAC. Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Provozní teplota je -35 °C až + 70 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +85 °C. Tento produkt splňuje normy IEC/EN 60947-5-1.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Podpěťová spoušť
Zobrazit všechny parametry