Spoušť vypínací 48V AC iMX Acti9

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 932,32
2 338,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   8,0 KS

Spoušť vypínací 48V AC iMX Acti9
Na objednávku

Popis produktu

This Acti9 iMX electrical tripping for auxiliary is a shunt trip release. It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iC40, iC40 XA, iCV40, iID40, iCV40 XA, iDPN Vigi, iSW-NA, iKQE, iC60 RCBO. Emergency stoppage by normally open pushbutton. The product trips the associated device when it is powered on by emergency pushbutton. The width in 9mm pitches is 2. The Uc control circuit voltage is 48VAC or 48VDC. There is a mechanical state indicator light, red on the front face. It can be mounted on a DIN rail for modular installation. The product color is white (RAL9003). The operating temperature is -25°C to + 50°C. The storage temperature is -40°C to +85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standard.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Pracovní spoušť
Zobrazit všechny parametry