Relé jistící nadproudové LRD3656 48,00-65,00A

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nadproudové jistící relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 868,91
5 891,38 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,37 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé jistící nadproudové LRD3656 48,00-65,00A
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LRD thermal overload relay, 65A/690V, thermal setting range 48-65A, tripping class 10A, for protection of 3-phase motors 30kW@400V. Differential device with phase failure and load unbalance detection. It provides a thermal adjustement dial, a manual-automatic reset selector, a test selector for simulation of a tripping, reset and stop buttons, a flag indicator and 2 auxiliary contacts 1NO+1NC for fault signalling. Settings are protected by a transparent cover lockable by sealing. Connection by EverLink BTR screw terminals , it connects directly to the bottom terminals of 3-pole contactors LC1D40A-D80A. Mounting on DIN rail or screw fixing, separated from the contactor, with use of a terminal block LAD96560 (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nastavitelný proudový rozsah 48...65 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LRD
Automatický reset ANO
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi