Hlavice signální XB5AVM3 zelená LED 230..240VAC komplet

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Signálka, kompletní přístroj
Skladem 100 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
492,46
595,88 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Hlavice signální XB5AVM3 zelená LED 230..240VAC komplet
Skladem 100 a více ks

Popis produktu

Tato signálka Harmony XB5, je dodávána s integrovanou LED a šroubovou svorkou 230V až 240V AC. Toto signálka, která vydrží bez údržby a zajišťuje jasný signál provozu stroje, se snadno instaluje do standardních otvorů o průměru 22 mm a je připojena pomocí jednoduchých šroubových svorek. Je zřetelně odlišitelný na dálku díky světlému a dlouhodobému osvětlení LED. Je odolný proti nárazům, odolnému proti prachu, vodě a vibracím, a je odolný proti nárazům díky IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, takže je ideální pro provoz v náročných prostředích. Díky plastovému rámečku je ideální pro aplikace vyžadující dobrou odolnost proti chemikáliím a/nebo dvojité elektrické izolaci.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Provedení objímky LED
Výška otvoru 0 mm
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XB5
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi