Jednotka řídicí LUCD1XFU tř. 20 0,35-1,4A 110-220V DC/AC, pokročilá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Vybavovací blok pro výkonový spínač
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
5 156,35
6 239,18 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,14 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Jednotka řídicí LUCD1XFU tř. 20 0,35-1,4A 110-220V DC/AC, pokročilá
Na objednávku

Popis produktu

TeSys U control and diagnostic unit to be inserted in advanced power bases LUB120, LUB320, LUB380 to form a TeSys U starter controller, for 3-phase motor applications up to 0.25kW@400V. It provides full protection to motors with a rated current Ir 0.35-1.4A (Ir adjustable), overload tripping class 20, short circuit at 13 x Irmax, overcurrent at 14.2 x Ir, phase loss, insulation fault (protection of equipment only). For diagnostics, it provides a thermal overload alarm to be managed with an additional function module (to be ordered separately) and a test push button for overload simulation. To be used with a 110-240V AC / 110-220V DC voltage for the control of the starter (through the control terminals A1/A2 located in the power base). Certified when used in conjunction with a LUB power base (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).

Parametry

Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys U
Výrobce Schneider Electric
Provedení motorové ochrany Elektronické uvolnění
Počet pólů 3
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi