Lišta propojovací 1P/16mm2 kolík 57M/1,00m dělitelná ACTI9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
607,16
734,66 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,26 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Lišta propojovací 1P/16mm2 kolík 57M/1,00m dělitelná ACTI9
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Tento produkt Acti9 představuje výřeznou horizontální přípojnici 57 mod. pro Acti9 C60. Je určen pro 1L instalace. Typ je L1 (řádek). Jedná se o sadu 1 zařízení. Je vhodná pro 57 zařízení (1P). Délka je 1000 mm. Celkový počet modulů 18 mm je 57. Průřez kolíku je 16 mm2. Typ elektrického připojení je PIN. Počet fází je 1. počet pólů je 2. Jmenovitý provozní proud Ie při 40 °C je 100 A. Zkratový proud Isc je kompatibilní s vypínací kapacitou jističů Schneider Electric. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Hodnota provozního napětí Ue je 415 VAC. Barva zařízení je antracitová šedá RAL7016. Stupeň znečištění je 3. Podle normy IEC 60695-2-1 požární odolnost při 960 °C do 30 s. Vyhovuje normám IEC 60947-7-1 a IEC 61439-2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 1000 mm
Počet fází 1
Počet pólů 1
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry