iMN vypínací spoušť 48V AC

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 091,83
3 741,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

iMN vypínací spoušť 48V AC
Na objednávku

Popis produktu

This Acti9 iMN electrical auxiliary is an instantaneous undervoltage release. It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. It prevents device closing again until its input voltage has been restored. The width in 9mm pitches is 2. The Uc control circuit voltage is 48VAC or 48VDC. It can be mounted on a DIN rail for modular installation. The product color is white (RAL9003). The operating temperature is -25°C to + 50°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Podpěťová spoušť
Zobrazit všechny parametry