Spoušť podpěťová iMN 220-240V AC

Skladem 10 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 450,20
4 174,74 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spoušť podpěťová iMN 220-240V AC
Skladem 10 ks

Popis produktu

Tato elektrická zásuvka iMN je okamžité podpěťové spouště. Je určen pro Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN. Zabraňuje opětovnému zapnutí zařízení, dokud není obnoveno vstupní napětí. Nouzový vypínač normálně otevřeným tlačítkem. Zajišťuje bezpečnost napájecích okruhů pro několik strojů tím, že brání neřízenému restartování. Šířka v 9mm rozteč je 2. Vypíná zařízení, se kterým je zkombinováno, pokud jeho vstupní napětí klesne (mezi 70 % a 35 % Un). Napětí ovládacího obvodu Uc je 220...240VAC. Provozní napětí Ue je 200 VAC až 240 VAC. Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Lze jej upevnit na lištu DIN pro modulární instalaci. Barva produktu je bílá (RAL9003). Provozní teplota je -25 °C až + 50 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +85 °C. Tento produkt splňuje normy IEC/EN 60947-5-1.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Podpěťová spoušť
Zobrazit všechny parametry