Lišta propojovací 1P/16mm2 kolík 12M/0,22m dělitelná ACTI9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
162,49
196,61 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,04 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Lišta propojovací 1P/16mm2 kolík 12M/0,22m dělitelná ACTI9
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

Tento produkt Acti9 představuje výřeznou horizontální přípojnici 12 mod. pro Acti9 iC60 nebo Acti9 iK60. Je určen pro 1L instalace. Typ je L (řádek). Jedná se o sadu 1 zařízení. Je vhodná pro 12 zařízení (1P). Délka je 220 mm. Celkový počet modulů 18 mm je 12. Průřez kolíku je 16 mm2. Typ elektrického připojení je PIN. Počet fází je 1. počet pólů je 1. Jmenovitý provozní proud Ie při 40 °C je 100 A. Zkratový proud Isc je kompatibilní s vypínací kapacitou jističů Schneider Electric. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Hodnota provozního napětí Ue je 415 VAC. Barva zařízení je bílá RAL9003. Stupeň znečištění je 3. Podle normy IEC 60695-2-1 požární odolnost při 960 °C do 30 s. Vyhovuje normám IEC 60947-7-1 a IEC 61439-2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 220 mm
Počet fází 1
Počet pólů 1
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry