iMNx vypínací spoušť 380-415V AC

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
4 367,86
5 285,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,09 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

iMNx vypínací spoušť 380-415V AC
Na objednávku

Popis produktu

This Acti9 iMN electrical auxiliary is an instantaneous undervoltage release. It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. It prevents device closing again until its input voltage has been restored. The width in 9mm pitches is 2. The Uc control circuit voltage is 380…415VAC. It can be mounted on a DIN rail for modular installation. The product color is white (RAL9003). The operating temperature is -25°C to + 50°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Podpěťová spoušť
Zobrazit všechny parametry