Acti9 prodlužoV ACí rukojeť černá iC60 iID

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Otočná rukojeť pro spínací techniku
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
6 014,87
7 277,99 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Acti9 prodlužoV ACí rukojeť černá iC60 iID
Na objednávku

Popis produktu

Tato otočná rukojeť Acti 9 pro čelní nebo boční montáž je černá. Toto montážní příslušenství je vhodné pro iC60 (2P, 3P, 4P), iSW (2P, 3P, 4P), iC60+vigi (2P, 3P, 4) P), iID, iSW-NA. Otočná rukojeť je pevná na přední nebo boční straně skříně. Brání otevření dveří, když je zařízení v poloze On, ale lze je deaktivovat úpravou. Jedná se o sadu 1 zařízení. Čelní montáž je možná na dveřích nebo čelním panelu. Je-li zařízení v poloze Otevřené nebo Zavřené s adaptací, lze jej visací zámek odemknout. Tlačítko pro iID test je k dispozici na přední straně otočné rukojeti. Stupeň ochrany je IP55. Uzamykací zařízení není prům. 5 až 8 mm. Rozměry přední strany otočné rukojeti jsou (Š) 75 mm x (V) 75 mm. Provozní teplota je -25 °C až + 55 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Černá
Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Visací zámek ANO
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry