iMX+OF vypínací spoušť 48V AC

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 040,02
2 468,42 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   30,0 KS

iMX+OF vypínací spoušť 48V AC
Na objednávku

Popis produktu

This Acti9 iMX+OF electrical tripping auxiliary for is a shunt trip release device with open/close auxiliary contact. It is dedicated to Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NA. This device includes an open/close contact OF to indicated the position of the associated device. The width in 9mm pitches is 2. The Uc control circuit voltage is 48VAC or 48VDC. It can be mounted on a DIN rail for modular installation. The product color is white (RAL9003). The operating temperature is -25°C to + 50°C. The storage temperature is -40°C to + 85°C. This product complies with IEC/EN 60947-5-1 standards.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Pracovní spoušť
Zobrazit všechny parametry