Spoušť vypínací iMX+OF 100-415V AC

Skladem 8 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 767,93
2 139,20 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,08 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spoušť vypínací iMX+OF 100-415V AC
Skladem 8 ks

Popis produktu

Tato pomocná funkce pro vypínací spoušť Acti9 iMX+OFZ je vypínací zařízení s otevřeným/zavřeným pomocným kontaktem. Je určen pro Acti9 iC60, iID, iDPN Vigi, iSW-NAN. Toto zařízení zahrnuje kontakt OFZ s otevřeným/blízkým kontaktem, který signalizuje polohu přidruženého zařízení. Nouzový vypínač normálně otevřeným tlačítkem. Pokud je výrobek zapnut nouzovým tlačítkem, vypíná přidružené zařízení. Šířka v 9mm rozteč je 2. Provozní napětí Ue je 100 VAC až 415 VAC nebo 110 VDC až 130 VDC. Provozní frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Jmenovitý provozní proud Ie je 6 A pod 24 V ss., 2 A pod 48 V ss., 1,5 A pod 60 V ss., 1 A pod 130 V ss. Jmenovitý provozní proud Ie je 6 A pod 24 V stř. až 240 V stř., 3 A pod 415 V stř. Na přední straně je mechanické světlo indikátoru stavu. Lze jej upevnit na lištu DIN pro modulární instalaci. Barva produktu je bílá (RAL9003). Provozní teplota je -25 °C až + 50 °C. Skladovací teplota je -40 °C až +85 °C. Tento produkt splňuje normy IEC/EN 60947-5-1.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Montáž přístroje Jistič
Funkce Pracovní spoušť
Zobrazit všechny parametry