Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 16
A
Vypínací charakteristika C
Značka Schneider Electric
Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50...60
Hz
Jmenovitý proud 16
A
Vypínací charakteristika C
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9 - iC60H
Druh napětí AC/DC
Instalační hloubka 44,5
mm
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn podle EN 60898 při 400 V 10
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 230 V 30
kA
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu podle IEC 60947-2 při 400 V 15
kA
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp 6
kV
Jmenovité izolační napětí Ui 500
V
Jmenovité napětí 400
V
Počet pólů (celkem) 3
Počet zabezpečených pólů 3
Třída omezení proudu 3
Montáž pod omítku NE
Souběžný neutrální vodič NE
Kategorie přepětí 4
Stupeň znečištění 3
Možno doplnit přídavná zařízení ANO
Šířka v počtu modulových míst 3
Stupeň krytí (IP) IP20
Okolní provozní teplota -35...70
°C
Připojitelný průřez laněného vodiče 1...16
mm2
Připojitelný průřez plného vodiče 1...25
mm2
Nevýbušné NE