Výrobce Schneider Electric
Max. výstupní frekvence 8
Hz
Podpora protokolu pro EIB/KNX NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Lexium
Jmenovitý výstupní proud I2N 10
A
Max. efektivní výkon při kvadratickém zatížení u jmenovitého výstupního napětí 3
kW
Max. efektivní výkon při lineárním zatížení u jmenovitého výstupního napětí 3
kW
Max. výstupní napětí 400
V
Počet vstupních fází 3
Počet výstupních fází Ostatní
Síťová frekvence (hodnota) 50/60 Hz
Síťové napětí 208...480
V
Relativní symetrická tolerance síťové frekvence 5
%
Relativní symetrická tolerance síťového napětí 10
%
Počet analogových výstupů 1
Počet analogových vstupů 3
Počet digitálních výstupů 2
Počet digitálních vstupů 6
S ovládacím prvkem ANO
Použití v průmyslové oblasti přípustné ANO
Použití v domovní a komerční oblasti přípustné ANO
Podpora protokolu pro TCP/IP NE
Podpora protokolu pro PROFIBUS ANO
Podpora protokolu pro CAN ANO
Podpora protokolu pro INTERBUS NE
Podpora protokolu pro ASI NE
Podpora protokolu pro KNX NE
Podpora protokolu pro MODBUS ANO
Podpora protokolu pro Data-Highway NE
Podpora protokolu pro DeviceNet ANO
Podpora protokolu pro SUCONET NE
Podpora protokolu pro LON NE
Podpora protokolu pro PROFINET IO ANO
Podpora protokolu pro PROFINET CBA NE
Podpora protokolu pro SERCOS NE
Podpora protokolu pro Foundation Fieldbus NE
Podpora protokolu pro EtherNet/IP ANO
Podpora protokolu pro AS-Interface Safety at Work NE
Podpora protokolu pro DeviceNet Safety NE
Podpora protokolu pro INTERBUS-Safety NE
Podpora protokolu pro PROFIsafe NE
Podpora protokolu pro SafetyBUS p NE
Podpora protokolu pro BACnet NE
Podpora protokolu pro sonstige Bussysteme ANO
Počet HW-rozhraní průmyslový ethernet 1
Počet HW-rozhraní PROFINET 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-232 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-422 0
Počet HW-rozhraní sériové RS-485 1
Počet HW-rozhraní sériové TTY 0
Počet HW-rozhraní USB 0
Počet HW-rozhraní paralelní 0
Počet HW-rozhraní ostatní 0
S optickým rozhraním NE
S PC-připojením ANO
Integrovaný brzdný odpor NE
4-kvadrantní provoz možný NE
Typ měniče Ostatní
Stupeň krytí (IP) IP20
Výška 270
mm
Šířka 68
mm
Hloubka 237
mm