Výrobce Schneider Electric
Citlivé na výpadky fáze NE
Jmenovitý trvalý proud Iu 2,5
A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Termomagnetické
Výrobce Schneider Electric
Citlivé na výpadky fáze NE
Jmenovitý trvalý proud Iu 2,5
A
S tepelnou ochranou ANO
Vybavovací technika Termomagnetické
Jmenovité provozní napětí 690...690
V
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 230 V 0,37
kW
Jmenovitý provozní výkon při AC-3, 400 V 0,55
kW
Rozsah nastavení nezpožděné zkratové spouště 33,5...33,5
A
Rozsah nastavení vypínače proti přetížení 1,6...2,5
A
Značka Schneider Electric
Produktová řada EasyPact TVS
Způsob připojení hlavního obvodu Šroubové připojení
Typ ovládacího prvku Tlačítko
Konstrukce přístroje Kompletní přístroj v pouzdru
S integrovaným pomocným kontaktem NE
S integrovanou podpěťovou spouští NE
Počet pólů 3
Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icu při 400 V, AC 100
kA
Stupeň krytí (IP) IP20
Výška 89
mm
Šířka 44,5
mm
Hloubka 78
mm