Výrobce SLV GmbH
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Materiál pouzdra Hliník
Značka SLV GmbH
Produktová řada MEDO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Provedení mřížky Bez
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 ANO
Se světelným zdrojem ANO
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Objímka Ostatní
Jmenovitý proud 700...700
mA
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení ANO
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI ANO
Stmívání DALI-2 ANO
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
Bez funkce stmívání NE
Difuser Ostatní
Reflektor Ostatní
Rozdělení světla Symetrické
Směr světelného toku Přímý
Přímé / nepřímé části samostatně regulovatelné NE
Třída energetické účinnosti světelného zdroje podle nařízení EU 2019/2015 E
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 20000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Třída ochrany I
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
Vhodné pro výkon světelného zdroje 34...34
W
Max. výkon systému 34
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 2095
lm
Barva světla Bílá
Účinnost svítidla 61,62
lm/W
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Jednotný poměr oslnění (UGR) 22
Řízení konstantního světelného toku NE
Nastavitelná teplota barev Ne
Nastavitelný světelný tok Plynule variabilní
Nastavitelný úhel vyzařování Ne
Šířka 600
mm
Výška / hloubka 600
mm
Délka 80
mm
Průměr 600
mm
Se závěsem ANO
Délka závěsu od / do 1500...1500
mm
Typ kabeláže Ukončení
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE
Provoz přes Bluetooth NE