Lišta propojovací 3P/16mm2 kolík 57M/1,00m dělitelná ACTI9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Propojovací lišta (fázová)
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 021,58
1 236,11 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,64 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   5,0 KS

Lišta propojovací 3P/16mm2 kolík 57M/1,00m dělitelná ACTI9
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Tento produkt Acti9 představuje výřeznou horizontální přípojnici 57 mod. pro Acti9 iC60 nebo Acti9 iK60. Je určen pro zařízení 3L. Typ je L1L2L3 (řádek). Jedná se o sadu 1 zařízení. Jedná se o sadu 1 zařízení. Je vhodná pro 19 zařízení (3P). Délka je 1000 mm. Celkový počet modulů 18 mm je 57. Průřez kolíku je 16 mm2. Typ elektrického připojení je PIN. Počet fází je 3. počet pólů je 3. Jmenovitý provozní proud Ie při 40 °C je 100 A. Zkratový proud Isc je kompatibilní s vypínací kapacitou jističů Schneider Electric. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Hodnota provozního napětí Ue je 415 VAC. Barva zařízení je bílá RAL9003. Stupeň znečištění je 3. Podle normy IEC 60695-2-1 požární odolnost při 960 °C do 30 s. Vyhovuje normám IEC 60947-7-1 a IEC 61439-2.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Délka 1000 mm
Počet fází 3
Počet pólů 3
Průřez 16 mm2
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství