Jistič 3p C 4A 6kA iC60N Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Jistič
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
828,85
1 002,91 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,35 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   4,0 KS

Jistič 3p C 4A 6kA iC60N Acti9
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

Acti 9 iC60N je nízkonapěťový jistič. Jedná se o 3P jistič s 3P, 4A jmenovitým proudem a vypínací charakteristikou C. Jmenovitá zkratová vypínací schopnost dosahuje hodnoty 50 kA při 220 V stř. na 240 V stř. v souladu s normou ENEC/IEC 60947-2 a při 400 V stř. IEC 60898-1 standard. Splňuje jak průmyslovou normu ENE/IEC 60898-1, tak normu ENE/IEC 60947-2. Tento modulární jistič chrání obvody před zkratem a proudem přetížení. Jedinečný indikátor VISitrip zkracuje dobu zásahu zobrazením vadného obvodu. Zelený pás Visisafe zaručuje fyzické otevření kontaktů a umožňuje tak provádění údržby. Mechanismus rychlého zavírání nezávislý na manuálním provozu zlepšuje jeho životnost. Má elektrickou výdrž až 10 000 cyklů a mechanickou odolnost až 20 000 cyklů. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Její třída omezení 3 (podle normy EN/IEC60898-1) zvyšuje náklady na ochranu přiřazeného obvodu. Výrobek lze nacvaknout na lištu DIN. Jeho šířka je 6 náklonů 9 mm. Stupeň znečištění je 3. Kategorie přepětí je IV. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 54 mm x (V) 91 mm x (H) 78,5 mm. Hmotnost je 0,375 kg. Podle normy IEC 60529 je stupeň ochrany ve skříni IP20 a IP40. Provozní teplota je -35 °C až 70 °C. Skladovací teplota je -40 °C až 85 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Frekvence 50...60 Hz
Jmenovitý proud 4 A
Vypínací charakteristika C
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství