LED pásek 4,8W/m 12VDC 4200K 430lm pásek 8mm 60LED IP20 CRI90

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1810498
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 2835NW-M60L8W20F12RA90-5
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-121.830.60.0
  • Produktová řada: LED pásky CRI90
  • EAN: 8595607243506
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
152,94
185,06 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  5,0 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 4,8W/m 12VDC 4200K 430lm pásek 8mm 60LED IP20 CRI90
Na objednávku

Popis produktu

LED pásek SMD2835, neutrální bílá (4200K), 4,8W, 60LED, 430lm/m, CRI>90, segment 50mm, 3LED/segment, IP20, DC 12V, životnost 54000h, šíře 8mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M, UV stabilní. Balení 5m.

Parametry

Provedení Páska
Výrobce McLED
Výkon svítidla na metr 4,8 W
Značka McLED
Produktová řada LED pásky CRI90
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Alternativy produktu
Naposledy jste prohlíželi