LED žárovka E27 7,0W 2700K 600lm 120° R63 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED zdroj světla / Multi LED
  • Kód: 1926677
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: R63N-7/60W120B2700E27
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-318.004.87.0
  • Produktová řada: LED žárovky
  • EAN: 8595607252058
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
161,65
195,60 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED žárovka E27 7,0W 2700K 600lm 120° R63 McLED
Skladem 2 ks

Popis produktu

LED žárovka reflektor R63 7W (ekvivalent 60W), patice E27, 230V, 2700K - teplá bílá, světelný tok ? use 360° 600lm, vyzařovací úhel 120°, CRI 80, úspora až 88%, životnost až 25.000h, 15.000 spínacích cyklů, rozměry ? 63 x 100 mm, nestmívatelná

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED žárovky
Jmenovité napětí 220...240 V
Výkonový koeficient 0,5
Zobrazit všechny parametry