LED zdroj napájecí 12V DC 72W 6,0A plast IP20 svorkovnice McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765679
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC12V/6A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.073.11.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243155
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
818,37
990,23 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 72W 6,0A plast IP20 svorkovnice McLED
Skladem 4 kusy

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 72W, výstup DC 12V/6A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 170x57x32mm, hmotnost 0,3kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 170 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 32 mm
Zobrazit všechny parametry