LED zdroj napájecí 12V DC 24W 2,0A plast IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765658
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC12V/2A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.063.11.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607242974
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
428,30
518,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 24W 2,0A plast IP20 McLED
Skladem 4 kusy

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 24W, výstup DC 12V/2A. IP20. Pro připojení do zásuvky. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva: černá. Rozměry 88x40x27,7mm, hmotnost 0,18kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 88 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 27,7 mm
Zobrazit všechny parametry