LED zdroj napájecí 12V DC 36W 3,0A IP67 McLED do krabice IP67

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1967972
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: PUK PS-DC12V/3A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.102.64.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP67
  • EAN: 8595607151702
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
452,62
547,67 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 36W 3,0A IP67 McLED do krabice IP67
Na objednávku

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 36W, výstup DC 12V/3A. IP67. Vhodný pro montáž do el.instalační krabice. Vstupní napětí 230V AC, materiál krytu: plast, barva: bílá. Rozměry 75x25mm, hmotnost 0,115kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Napájecí zdroje IP67
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi