Ventilátor domovní axiální 100MA 12

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor pro koupelny a kuchyně
  • Kód: 1036948
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: 9018
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1009018
  • Produktová řada: VENTS
  • EAN: 4823016235855
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 046,34
1 266,07 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor domovní axiální 100MA 12
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Ventilátor VENTS 100 MA 12V - s automatickou žaluzií, motor na 12V AC.\nDomovní axiální ventilátor Vents MA je určen k odsávání vzduchu z menších bytových a nebytových prostor jako jsou koupelny, toalety, kuchyně, prodejny, kanceláře a podobně. Vzhledem ke svým technickým parametrům se doporučuje ventilátory používat v kombinaci s kratšími vzduchotechnickými potrubími s nižší tlakovou ztrátou, popřípadě k odsávání přímo přes stěnu. Základní model je vybaven motorem s kluzným uložením rotoru. V případě montáže do stropu nebo při využívání ventilátoru k dlouhodobému chodu se doporučuje použití ventilátoru vybaveného kuličkovými ložisky. Součástí ventilátoru je žaluzie, která se automaticky otevře 20 sekund po zapnutí ventilátoru a zavře se po jeho vypnutí.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Barva Bílá
Hloubka 92 mm
Jmenovitý proud 1,5 A
Materiál pouzdra Plast
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi