Kabel 4-žílový k RGB pásku CE/ZE/MO/BI

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Silový kabel < 1 kV, pevné uložení
  • Kód: 1603699
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: ML-733.002.21.0
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-733.002.21.0
  • Produktová řada: LED pásky
  • EAN: 8595607247825
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
26,17
31,67 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / M

Minimální odběrové množství:  0,1 M

Balení:   1,0 M

Kabel 4-žílový k RGB pásku CE/ZE/MO/BI
Na objednávku

Popis produktu

4-žilový kabel s vodiči AWG 20, barva červená/zelená/modrá/bílá. Kabel obsahuje čtyři měděné vodiče o průřezu 0,5 mm?. Používá se k připojování a propojování RGB LED pásků. Při zapojení volte maximální délku a vhodný průřez vodiče vždy s ohledem na přípustný úbytek napětí, který na vodiči vzniká průchodem proudu. Základní balení 100m, prodej na míru.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada LED pásky
Materiál vodiče Měď
Povrch vodiče Čisté
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi