LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,3A plast IP20 svorkovnice McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765683
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC12V/8,3A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.074.11.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243162
  • Elektroodpad: Ano
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 354,84
1 639,36 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 100W 8,3A plast IP20 svorkovnice McLED
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 100W, výstup DC 12V/8,3A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 180x66x32mm, hmotnost 0,35kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 180 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 32 mm
Zobrazit všechny parametry