LED zdroj napájecí 12V DC 60W 5,0A plast IP20 svorkovnice McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765676
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC12V/5A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.072.11.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243148
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 20 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
614,92
744,05 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,84 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 60W 5,0A plast IP20 svorkovnice McLED
Skladem 20 a více ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 60W, výstup DC 12V/5A. IP20. Vstupní a výstupní svorkovnice. Vstupní napětí 220 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva bílá. Rozměry 185x64x22mm, hmotnost 0,23kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS, MM, F. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 185 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 22 mm
Zobrazit všechny parametry

Alternativy produktu