LED zdroj napájecí 12V DC 120W 10,0A plast IP20 McLED

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ovládání LED (LED driver)
  • Kód: 1765672
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: Plast PS-DC12V/10A
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-732.069.11.0
  • Produktová řada: Napájecí zdroje IP20
  • EAN: 8595607243032
  • Elektroodpad: Ano
Skladem 2 ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 791,55
2 167,78 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 8,40 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

LED zdroj napájecí 12V DC 120W 10,0A plast IP20 McLED
Skladem 2 ks

Popis produktu

LED napěťový zdroj pro LED pásky 120W, výstup DC 12V/10A. IP20. Pro připojení do zásuvky. Vstupní napětí 100 - 240V AC, materiál krytu: plast, barva: černá. Rozměry 172x71x42,2mm, hmotnost 0,75kg. Zdroj SELV, certifikáty: CE, RoHS. Při výběru zdroje počítejte s výkonovou rezervou min. 20%.

Parametry

Výrobce McLED
Délka 172 mm
Provedení Statické
Vhodné pro venkovní použití NE
Výška 42,2 mm
Zobrazit všechny parametry