Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA A 10kA iDPN H Vigi

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Kombinovaný proudový chránič
Skladem 50 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 159,06
2 612,46 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,13 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Chránič proudový kombinovaný 2p B 16A 30mA A 10kA iDPN H Vigi
Skladem 50 a více ks

Popis produktu

Acti 9 iDPN Vigi je modulární proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO). Jedná se o jistič 1P+N s 1 chráněnou pólovou, 16A inhodnocenou proudem a vypínací charakteristikou B. Třída proudového chrániče je typ A s citlivostí 30 mA. Ochranné časové zpoždění uzemnění je okamžité. Jmenovitá zkratová vypínací schopnost Icn je až 10000A podle normy EN/IEC 61009-2-1. Tento výrobek je chráněn proti zkratu, přetížení kabelu, úrazu elektrickým proudem při nepřímém kontaktu a nebezpečí požáru. Ukazatel zemní poruchy na přední straně umožňuje rychlou identifikaci typu poruchy. Místo toho je možné jistič vybavit modulárním jističem, který zajistí kompletní ochranu jednoho obvodu. Tento produkt je v souladu se standardem ENG/IEC 61009-2-1. Má elektrickou výdrž až 20 000 cyklů a mechanickou odolnost až 2 000 cyklů. Provozní napětí Ue je 220 VAC až 240 VAC. Jmenovité izolační napětí Ui je 400 V AC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 4 kV. Frekvence je 50 Hz. Lze ji upevnit na lištu DIN. Šířka v 9mm rozteč je 4. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 36 mm x (V) 85 mm x H) 73 mm. Hmotnost je 125 g. Podle normy IEC 60529 je stupeň ochrany ve skříni IP20 a IP40. Provozní teplota je od -25 °C do 60 °C. Skladovací teplota je od -40 °C do 85 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,03 A
Jmenovitý proud 16 A
Typ svodového proudu A
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství