Chránič proudový 4P 40A 100mA AC iID Acti9

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Proudový chránič
Skladem 4 kusy
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 103,63
2 545,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,38 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Chránič proudový 4P 40A 100mA AC iID Acti9
Skladem 4 kusy

Popis produktu

Acti 9 - iID modulární a spolehlivý proudový chránič s dvojitou svorkou (RCCB). Je to 4P jistič se jmenovitým proudem 40 A, třída ochrany typu AC a citlivost chrániče 100 mA. Tento výrobek je chráněn proti zasažení elektrickým proudem pomocí nepřímých kontaktů a nebezpečí požáru. Provádí funkci odpojení elektrických obvodů v případě zemní poruchy. Jedinečný indikátor VISitrip zkracuje dobu zásahu zobrazením vadného zařízení s mechanickým ukazatelem na přední straně. Tento produkt má také okno VisiSafe se zeleným pásem na páčce označující plné otevření pólů umožňující následnou údržbu Tento produkt je v souladu se standardem ENG/IEC 61008-1. Jmenovitá vypínací a zkratová kapacita (Im/??m) je 1500 A. Podmíněný jmenovitý zkratový proud (Inc/??c) je 10 kA. Elektrická životnost je až 15000 cyklů. Mechanická životnost je až 20 000 cyklů. Provozní napětí Ue je 380 VAC až 415 VAC. Jmenovité izolační napětí Ui je 500 VAC. Impulzní výdržné napětí Uimp je 6 kV. Frekvence je 50 Hz nebo 60 Hz. Lze ji upevnit na lištu DIN. Šířka v roztečí 9 mm je 8. Barva produktu je bílá (RAL9003). Rozměry jsou (Š) 72 mm x (V) 91 mm x (H) 73 mm. Hmotnost je 0,37 kg. Má stupeň ochrany IP20. Norma IP40 se stává jednou z modulárních skříní podle normy IEC/EN 60529. Provozní teplota je od -5 °C do 60 °C. Skladovací teplota je od -40 °C do 85 °C.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Jmenovitý chybový (reziduální) proud 0,1 A
Jmenovitý proud 40 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada Acti9
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství