Spojka kabelová SMART-JOINT 5x 0,75-2,5mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 7001166
  • Výrobce: ENIKA.CZ
  • Označení typu: SmartJoint
  • Značka: ENIKA.CZ
  • Objednací číslo: 1017406
  • Produktová řada:
  • EAN:
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
610,83
739,10 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   10,0 KS

Spojka kabelová SMART-JOINT 5x 0,75-2,5mm2
Na objednávku

Popis produktu

Výhody:
  • Rychlá a jednoduchá instalace
  • Ihned k použití (spojka je již vyplněna voděodolným gelem)
  • jednoduché a spolehlivé připevnění pokud není spojka použita v zemi
  • Snadné a bezpečné uchycení kabelů
  • Šetrné k životnímu prostředí
Technické specifikace:
  • Průměr kabelu: 5 až 15,7 mm
  • Počet vodičů jednoho kabelu: maximálně 5 x 0,75 - 2,5 mm2
  • Teplotní rozsah: -25°C až +70°C
  • Konektory jsou vhodné pro pevné kabely (400V - 24A / 2,5 mm2)
  • Stupeň krytí: IP68
  • Certifikát: CE

Parametry

Výrobce ENIKA.CZ
Značka ENIKA.CZ

Naposledy jste prohlíželi