Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Sima
Vhodné pro závěsnou montáž NE
Vhodné pro stropní montáž ANO
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro zapojení do světelné řady NE
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Světelný zdroj LED nevýměnná
Se světelným zdrojem ANO
Materiál pouzdra Hliník
Povrchová ochrana pouzdra S práškovým nástřikem
Barva pouzdra Bílá
Materiál krytu Plast opál
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Typ předřadníku LED-provozní zařízení proudově řízené
S řídicím zařízením ANO
Vyměnitelné ovládací zařízení NE
Stmívání 0-10 V NE
Stmívání 1-10 V NE
Stmívání DALI-2 NE
Stmívání DALI NE
Stmívání DMX NE
Stmívání DSI NE
Stmívací potenciometr (integrovaný) NE
Stmívání LineSwitch NE
Stmívání vlastním systémem výrobce NE
Stmívání modulací napájecího napětí NE
Fázové řízení na sestupné hraně NE
Fázové řízení na náběžné hraně NE
Stmívání programovatelné NE
Stmívání RF NE
Stmívání Sine Wave Reduction NE
Stmívání Touch and Dim NE
Stmívání Zigbee NE
Stmívání s tlačítkem NE
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Difuzní čočka/optika/panel
Rozdělení světla Symetrické
Úhel vyzařování Velmi široký paprsek >80°
Konzistence barev (McAdamova elipsa) SDCM5
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP20
Rázová pevnost IK02
Třída ochrany I
Požární odolnost "D" NE
Vhodné pro nouzové osvětlení NE
Nouzový napájecí zdroj integrovaný NE
S hlásičem pohybu NE
Se světelným senzorem NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
S větracími otvory NE
Max. výkon systému 15
W
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 1100
lm
Barva světla Bílá
Teplota barvy 3000...3000
K
Index podání barev 90-100 (třída 1A)
Řízení konstantního světelného toku NE
Výška / hloubka 52
mm
Vnější průměr 210
mm
Typ kabeláže Vhodné pro průchozí propojení
Počet pólů 3
Způsob připojení Bezšroubová svorka
Provoz přes Bluetooth NE
Kompatibilní s Apple HomeKit NE
Kompatibilní se Google Assistant NE
Kompatibilní s Amazon Alexa NE
Podpora IFTTT k dispozici NE