Spojka gelová 3x (1,5-2,5mm2), IP68

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1954288
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: EVO 02
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005632
  • Produktová řada: EVO
  • EAN: 8053323905486
  • Elektroodpad: Ne
Skladem na jiné pobočce
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
405,42
490,56 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka gelová 3x (1,5-2,5mm2), IP68
Skladem na jiné pobočce

Popis produktu

Spojka gelová EVO 02, s bezšroubovou svorkou 3x (1,5 - 2,5mm2), pro průměr kabelu 10-13mm, jmenovité napětí 0,6kV/1kV, přímé spojení, rozměry: 80x35x28mm.\nPro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Jedná se o nejnovější generaci gelových svorek která je inovována a vychází z původních gelových spojek SHARK. V sortimentu gelových spojek jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 0,5 mm2 až po 240 mm2. Řada EVO je použitelná do průřezu od 0,5 mm2 až po 16 mm2 (dle typu svorkovnice) a také dle typu pro odbočné spojení. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti.\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Gel
Typ Průchozí spojka
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry