Svítidlo závěsné LED 40W 4000K 4000lm IP20 Fashion černá

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Závěsné svítidlo
  • Kód: 1929058
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: FL1200-40W110B4000K-B-LN
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-416.005.32.0
  • Produktová řada: Sima
  • EAN: 8595607143653
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 140,62
2 590,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 7,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Svítidlo závěsné LED 40W 4000K 4000lm IP20 Fashion černá
Na objednávku

Popis produktu

LED závěsné a stropní svítidlo černé 40W, 230V, IP20, 4000K - neutrální bílá, světelný tok 4000lm, vyzařovací úhel 110°, CRI 80, životnost 50.000h, rozměry 1217x64x75mm + závěs 1,5m, materiál hliník/PC, mléčný difuzor, nestmívatelné, PF>0,9. Sada k zavěšení i přisazení je součástí balení.

Parametry

Výrobce McLED
Značka McLED
Produktová řada Sima
Vhodné pro zapojení do světelné řady ANO
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi