LED pásek 14,0W/m 24VDC RGB 435lm pásek 10mm 120LED IP20

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

LED pásek / Světelná hadice
  • Kód: 1882942
  • Výrobce: McLED
  • Označení typu: 4040RGB-M120L12W20F24-5M
  • Značka: McLED
  • Objednací číslo: ML-128.003.90.0
  • Produktová řada: LED pásky RGB
  • EAN: 8595607250344
  • Elektroodpad: Ano
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1M
546,18
660,88 vč. DPH
+ -
M
Příspěvek na recyklaci: + 2,00 / M

Minimální odběrové množství:  5,0 M

Balení:   5,0 M

LED pásek 14,0W/m 24VDC RGB 435lm pásek 10mm 120LED IP20
Na objednávku

Popis produktu

LED pásek SMD4040, RGB - barevný, 14W, 120LED, 435lm/m, segment 50mm, 6LED/segment, IP20, DC 24V, životnost 50000h, šíře 10mm, bílý PCB pásek, max. délka pásku při jednostranném zapojení: 5m, opatřen samolepící páskou 3M. Délka 5m.

Parametry

Značka McLED
Produktová řada LED pásky RGB
Výrobce McLED
Provedení Páska
Způsob montáže Nástěnné
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi