Spojka gelová SHARK 406/S bez svorkovnice 1x4-50mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1206167
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: SHARK 406/S
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1000527
  • Produktová řada: SHARK
  • EAN: 8033501680459
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
581,28
703,35 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka gelová SHARK 406/S bez svorkovnice 1x4-50mm2
Na objednávku

Popis produktu

Spojka gelová SHARK 406/S, bez svorky, bez separ., průřez kabelu 1x (4-50mm2), jmenovité napětí 0,6/1kV, přímé / odbočné spojení, rozměry: 145x50x29mm.\n

Pro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Vyrábí se ve 2 typových řadách - inovovaná SHARK SIXEIGHT a standardní řada spojek SHARK. V sortimentu jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 1,5 mm2 až po 240 mm2. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti. Jmenovité napětí až 0,6/1 kV.


- Videoprezentace - YOUTUBE k zobrazení -->zde<--.

Parametry

Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Produktová řada SHARK
Jmenovité napětí U0/U (Um) 0.6/1 (1.2) kV
Jmenovitý průřez vodiče hlavního kabelu 10...50 mm2
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi