Spojka gelová 5x (2,5-6mm2), IP68

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1954290
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: EVO 04
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005634
  • Produktová řada: EVO
  • EAN: 8053323905509
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
904,41
1 094,34 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka gelová 5x (2,5-6mm2), IP68
Na objednávku

Popis produktu

Spojka gelová EVO 04, s bezšroubovou svorkou 5x (2,5 - 6mm2), pro průměr kabelu 14-22mm, jmenovité napětí 0,6kV/1kV, přímé spojení, rozměry: 183x70x42mm.\nPro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Jedná se o nejnovější generaci gelových svorek která je inovována a vychází z původních gelových spojek SHARK. V sortimentu gelových spojek jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 0,5 mm2 až po 240 mm2. Řada EVO je použitelná do průřezu od 0,5 mm2 až po 16 mm2 (dle typu svorkovnice) a také dle typu pro odbočné spojení. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti.\n

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Gel
Typ Průchozí spojka
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi