Ventilátor rozváděčový 38m3/h 230V IP54 / 137x117 ( 92x 92)

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Ventilátor (skříňový rozváděč)
Skladem 10 a více ks
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
3 677,18
4 449,39 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,22 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Ventilátor rozváděčový 38m3/h 230V IP54 / 137x117 ( 92x 92)
Skladem 10 a více ks

Popis produktu

ClimaSys CVe ventilátor motoru. 230 V 50 Hz nebo 60 Hz. 4,5 W 50 Hz, 4,8 W 60 Hz. Volný průtok se standardním filtrem 38 m3/h při 50 Hz a 39 m3/h při 60 Hz. 137 x 117 x 49 mm. Rozměry výřezu 92 x 92 mm. výstupní mřížka pro termoplast (ASA PC), šedá RAL 7035. Připojovací svorky pomocí kabelu. 2 ochraná mřížka na přední a zadní straně. Ochrana IP54.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Barva Šedá
EMC provedení NE
Hloubka 49 mm
Jmenovitý výkon 4,5 W
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi