Relé jisticí nadproudové pro motor LR9F7379 300-500A Třída 10

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Nadproudové jistící relé
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
23 720,86
28 702,24 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,97 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Relé jisticí nadproudové pro motor LR9F7379 300-500A Třída 10
Na objednávku

Popis produktu

TeSys LR9F electronic overload relay, thermal setting range 300-500A, class 10, for protection of motors 200-250kW@400V. to be mounted directly below a TeSys F 3-pole contactor LC1 F225, F265, F330, F400, F500, use of a support mounting plate LA7F902 is mandatory (to be ordered separately). Motor protection includes thermal overload of 1-phase and 3-phase motors, phase failure, phase unbalance, prolonged starting times, stalled rotor conditions. On the front of the relay, it provides a thermal adjustement dial, buttons for test, stop & reset, a trip indicator, trip auxiliary contacts 1NO+1NC. Multi standards certified (IEC, UL, CSA, CCC, Marine), Green Premium compliant (RoHs/Reach).

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Nastavitelný proudový rozsah 300...500 A
Značka Schneider Electric
Produktová řada TeSys LR9
Automatický reset NE
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi