PKF16M423

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová spojka
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
535,48
647,93 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Popis produktu

This Pratika industrial wander socket with captive screws connection is straight. It has 2P+E poles, rated current is 16A and the operating voltage is 200VAC to 250VAC. The dimensions of the base plate are (W) 78mm x (H) 78mm. The degree of protection is IP44 and IK08. The fire resistance is 850°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 16A is 8mm to 15mm for 1mm? to 4mm? cables. The color of the socket is light grey (RAL 7035) with blue easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Materiál Plast
Provedení Přímé
Vojenské provedení NE
Značka Schneider Electric
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi