Unika zásuvka 16A 3P+N+PE 400V IP67

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Průmyslová zásuvka s vypínačem, jištěná
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
2 391,86
2 894,15 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Unika zásuvka 16A 3P+N+PE 400V IP67
Na objednávku

Popis produktu

This PratiKa industrial interlocked socket with captive screws connection is panel-mounted. It has 3P+N+E pole, rated current is 16A and the operating voltage is 380VAC to 415VAC. The dimensions of the base plate are (W) 103mm x (H) 225mm. The degree of protection is IP65 and IK09. The fire resistance is 750°C. The cable entries are for flexible or rigid cables. The size of the cable entries in 16A is 25mm for 10mm? cables. The color of the socket is grey (RAL 7035) with red easy identification of the operating voltage. The frequency is 50Hz or 60Hz. The clock position of contact is 6h.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada PratiKa
Intenzita proudu IEC 16 A
Pozice zemnícího kontaktu 6 h
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Produktový list
Externí
Naposledy jste prohlíželi