TROJTLAC.XALD325 sip-O-sip

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 578,98
1 910,57 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

TROJTLAC.XALD325 sip-O-sip
Na objednávku

Popis produktu

Tato ovládací stanice Harmony XALD tmavě šedá, s 3 funkcemi, je ideální pro kompletní stanici. Pracuje s mechanismem pružinového návratu a používá šroubové svorky. Tato řídicí stanice s 3 tlačítky pro 3 funkce umožňuje výrobcům strojů snadno přidat požadované funkce řízení a signalizace na svých strojích. Její schéma je jasně odlišitelné díky jasným barvám a označením. Je odolný proti nárazům, odolnému proti vodě, odolnému proti korozi a odolnému proti vibracím díky polím IP69 / IP67 / IP66 / IP69K, takže je ideální pro provoz v náročných prostředích. Jeho široká nabídka provozních teplot od -40 °C do 70 °C umožňuje všestrannost použití produktu. Šroubové připojovací svorky odolné proti vibracím zajišťují vysokou odolnost proti vibracím, díky které je výrobek vhodný pro instalaci na stroj s vysokým nárazem.

Parametry

Vhodné pro nouzové vypnutí NE
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XALD, XALK
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 50 Hz 0...0 V
Jmenovité ovládací napájecí napětí Us při AC 60 Hz 0...0 V
Zobrazit všechny parametry

Naposledy jste prohlíželi