Jednotka ACP 380/415 V st. 50/60 Hz

Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
15 712,38
19 011,98 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 2,54 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   6,0 KS

Jednotka ACP 380/415 V st. 50/60 Hz
Na objednávku

Popis produktu

It is a control plate for source changeover system using ComPact NSX, ComPact NS and MasterPact devices. This ACP provides in a single unit the protection of the controller, the control and the connection to the devices. The control voltages are 110 VAC 50/60 Hz, 220 to 240 VAC 50/60 Hz, 380 to 415 VAC 50/60 Hz.

Parametry

Výrobce Schneider Electric
Značka Schneider Electric
Produktová řada ComPact NSX
Typ příslušenství / náhradního dílu Ostatní

Naposledy jste prohlíželi