Modul signální 70mm optický 24V AC/DC záblesk.výbojka(10J) oran.IP65

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Optický modul signálního sloupku
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
7 437,61
8 999,51 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 1,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Modul signální 70mm optický 24V AC/DC záblesk.výbojka(10J) oran.IP65
Na objednávku

Popis produktu

This Harmony XVB illuminated unit is supplied with 24V AC/DC and has an integral orange flash discharge tube with a strobe light. This orange indicating bank lens is designed as an illuminated unit to be connected with base and create complete tower light. It has a 70mm diameter It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Its flash discharge tube offers a strobe light, allowing it to clearly display the status of your machines in applications such as automotive, machine tool, material handling, packaging, assembly stations, conveyors. Simple and modular design to allow for easy installation with base unit and make complete tower light. It complies with international standards and certifications (CCC, CSA C22-2 No.14, EN/IEC 60947-5-1, EAC, UL 508 standards and NEMA 4X).

Parametry

Funkce Zábleskové světlo
Značka Schneider Electric
Produktová řada Harmony XVB, XVC
Výrobce Schneider Electric
Barva Oranžová
Zobrazit všechny parametry

Doporučené příslušenství

Naposledy jste prohlíželi