Výrobce Schneider Electric
Barva pouzdra Šedá
Materiál krytu Plast matný/saténový
Materiál pouzdra Hliník
Objímka Bez
Povrchová úprava S práškovým nástřikem
Vhodné pro povrchovou montáž ANO
Vhodné pro stropní montáž ANO
Značka Schneider Electric
Produktová řada Mureva
Nastavitelnost Otočné
Vhodné pro podstavcovou / podlahovou montáž ANO
Vhodné pro svorkovou montáž NE
Vhodné pro montáž na traverzu ANO
Druh napětí AC
Jmenovité napětí 220...240
V
Leštěný povrch NE
S hlásičem pohybu NE
S řídicím zařízením NE
Se světelným senzorem ANO
Se světelným zdrojem NE
Světelný zdroj LED nevýměnná
Vhodné pro montáž na přípojnice NE
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém NE
Vhodné pro počet světelných zdrojů 1
Typ předřadníku Není potřeba
Vhodné pro zapuštěnou montáž NE
Vhodné pro závěsnou montáž ANO
Jmenovitý proud 100...100
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
Bez funkce stmívání ANO
Difuser Reflektor
Rozdělení světla Symetrické/asymetrické
Směr světelného toku Přímý
Jmenovitá životnost L70/B50 at 25 °C 50000
h
Stupeň krytí (IP) IP44
Stupeň krytí (NEMA) Ostatní
Rázová pevnost IK04
Třída ochrany I
Jmenovitá teplota okolí podle IEC 62722-2-1 -30...45
°C
Vhodné pro výkon světelného zdroje 50...50
W
Max. výkon systému 55
W
Barva světla Bílá
Teplota barvy 6500...6500
K
Index podání barev 80-89 (třída 1B)
Světelný tok 5000...5000
lm
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 5000
lm
Intenzita světla 1827,639
cd
Výkonový koeficient 0,9
Šířka 189,4
mm
Výška / hloubka 201,4
mm
Délka 26,5
mm
Typ kabeláže Ukončení
Počet pólů 3
Průřez vodiče 1
mm2
Připojitelný průřez vodiče 1...1
mm2
Způsob připojení Ostatní
Požární odolnost "D" NE
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-11 650 °C - 30 s
Účinnost svítidla 100
lm/W
Fotobiologická bezpečnost dle EN 62471 Ostatní
Vhodné pro pracoviště podle EN 12464-1 NE
Vestavba do izolovaných stropů, požární ochrana "F se střechou" NE
Konzistence barev (McAdamova elipsa) Ostatní