Spojka gelová SHARK 506WS IPX8 se svorkovnicí 5x1,5-6mm2

Produkt je zařazen v těchto kategoriích

Odbočná spojka (sada)
  • Kód: 1206168
  • Výrobce: ELEMAN
  • Označení typu: SHARK 506WS
  • Značka: ELEMAN
  • Objednací číslo: 1005291
  • Produktová řada: SHARK
  • EAN: 8033712907192
  • Elektroodpad: Ne
Na objednávku
Zjistit dostupnost na pobočkách
Cena bez DPH za 1KS
1 192,51
1 442,94 vč. DPH
+ -
KS
Příspěvek na recyklaci: + 0,00 / KS

Minimální odběrové množství:  1,0 KS

Balení:   1,0 KS

Spojka gelová SHARK 506WS IPX8 se svorkovnicí 5x1,5-6mm2
Na objednávku

Popis produktu

Spojka gelová kabelová SHARK 506WS pro přímé spojení 3 až 5 žilových kabelů (s měděnými vodiči) od průřezů 1,5 až 6 mm2, odleh. spona, svorkovnice součástí, pro Cu/Al, krytí IPX8.\n

Pro spojování kabelů pod zemí, na vzduchu i v kanálových žlabech. Gelová hmota, která je předvyplněna z výroby, zajistí spolehlivé přilnutí ke kabelu a svorce. Vlhkost, voda ani žádné další nečistoty se již nedostanou ke spoji. Spoj je možné opětovně rozebrat. Vyrábí se ve 2 typových řadách - inovovaná SHARK SIXEIGHT a standardní řada spojek SHARK. V sortimentu jsou spojky jak pro jedno-žilové kabely, tak pro více-žilové kabely a to od průřezů 1,5 mm2 až po 240 mm2. Gel obsažený ve spojkách je bez data expirace, to znamená s neomezenou dobou použitelnosti. Jmenovité napětí až 0,6/1 kV.


- Videoprezentace - YOUTUBE k zobrazení -->zde<--.

Parametry

Výrobce ELEMAN
Provedení Gel
Typ Průchozí spojka
Vhodné pro Ostatní
Značka ELEMAN
Zobrazit všechny parametry

Ke stažení

Naposledy jste prohlíželi